和平フレイズ
キホンノスープジャー
保温・保冷両方に使えるスープジャー。
ステンレス真空断熱構造でおいしい温度をキープします。
キャップユニットはパッキン1つのシンプル構造。取り外して丸洗いできます。
段数
1
容量(mL)
400
寸法(mm)
約90×90×120
質量(g)
約280
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76404004
RH-1594
ホワイト
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76404013
RH-1595
ブラック
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76404029
RH-1596
ステン
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください