曜日別特売

5年保存アレルギー対応3日間セット

5年保存アレルギー対応3日間セット - 河本総合防災

アレルギーの方も安心して食べられる3日分のセットです。

セット内容
アルファ米/五目御飯×1・ドライカレー×1・わかめご飯×1、エマージェンシークッキー/大麦×4、ライスクッキー/プレーン×1・イチゴ×1、えいようかん×1・保存水500mL×6
保存期間(年)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
249×204×231
質量(kg)
約4.7
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408658
5,100
4,698
5,074(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする