曜日別特売

石川県産 ゆめみづほ 4kg

石川県産 ゆめみづほ 4kg - ヨコチュー

粘りがあり、コシヒカリに匹敵する食味の良さ「ゆめみづほ」です。冷めても味が落ちにくく、お弁当やおにぎりにもおすすめです。

用途
普段の食事・非常用に。
寸法(mm)
380×270×55
質量(kg)
4
備考
【精米時期】商品袋に印字記載
容量(kg)
4
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81367006SP ISHIKAWA-4KG
オープン
7,498
8,098(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする