チェア カトレア

チェア カトレア ADAL(アダル) チェア カトレア ADAL(アダル) チェア カトレア ADAL(アダル) チェア カトレア ADAL(アダル) チェア カトレア ADAL(アダル) チェア カトレア ADAL(アダル) チェア カトレア ADAL(アダル) チェア カトレア ADAL(アダル)

あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。

用途木製椅子 材質背座ビニールレザー/脚ビーチ材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×840 座面高さ(mm)460 グリーン購入法適合 内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
W9154-10L1 76418415
W9154-10L1 76418415
76418415 W9154-10L1 生地(木部) ブラウン 防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
34,500
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
W9154-10L1 76418424
W9154-10L1 76418424
76418424 W9154-10L1 生地(木部) ベージュ 防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
34,500
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
W9154-10L1 76418433
W9154-10L1 76418433
76418433 W9154-10L1 生地(木部) ブラック 防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
34,500
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
W9154-10L6 76418449
W9154-10L6 76418449
76418449 W9154-10L6 ダークブラウン(木部) ブラウン 防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
34,500
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
W9154-10L6 76418458
W9154-10L6 76418458
76418458 W9154-10L6 ダークブラウン(木部) ベージュ 防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
34,500
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
W9154-10L6 76418467
W9154-10L6 76418467
76418467 W9154-10L6 ダークブラウン(木部) ブラック 防汚加工、抗菌、耐移行、耐次亜塩素酸
34,500
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする