チェア ストラトスⅠ

チェア ストラトスⅠ ADAL(アダル) チェア ストラトスⅠ ADAL(アダル) チェア ストラトスⅠ ADAL(アダル) チェア ストラトスⅠ ADAL(アダル) チェア ストラトスⅠ ADAL(アダル) チェア ストラトスⅠ ADAL(アダル) チェア ストラトスⅠ ADAL(アダル)

シェルの「折目」が表情豊かなスチールチェア。イタリア製

用途スタッキング4脚 材質ポリプロピレン/スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×790 座面高さ(mm)SH450 内容量1脚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M3510-10EW 76419079
M3510-10EW 76419079
76419079 M3510-10EW ブルー スチールホワイト ホワイト脚
28,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
M3510-10EC 76419088
M3510-10EC 76419088
76419088 M3510-10EC ブルー スチールクロームメッキ メッキ脚
28,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
M3510-10KC 76419097
M3510-10KC 76419097
76419097 M3510-10KC ブラック スチールクロームメッキ メッキ脚
28,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
M3510-10OC 76419106
M3510-10OC 76419106
76419106 M3510-10OC オレンジ スチールクロームメッキ メッキ脚
28,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする