極厚電動エアーベッド
自動でふくらむ、しぼむ。電動ポンプ内蔵!スイッチを入れるだけでふかふかの極厚ベッドに!!
急なお客様のお泊りなどに便利。コンパクトに収納できるので来客用の敷布団と比べて全く場所を取らずに重宝します。
使わない時も、スイッチひとつでスーッとしぼみます。
表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。
厚さ約45cmのボリュームマットでどっしり安定感!!
約1分半で完成
色ブラウン
種類エアーベッド/電動ベッド
サイズシングル
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)99×191×45
質量(kg)(約)4.5
材質本体:PVC、ポンプ:ABS、収納袋:不織布
耐荷重(kg)(約)100
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)100
コード長さ(m)約1.7
付属品ベッド本体、収納袋、説明書、補修セット
内容量1台