オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。

幅(mm)680高さ(mm)890~980種類オフィスチェア奥行(mm)565~770キャスターあり張地背:ポリエステル、座/座板:ポリエステルキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレングリーン購入法適合材質(クッション)背:スラブウレタン、座/座板:モールドウレタン背タイプスタンダードバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全240種類を絞り込む
肘掛
240種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76430638C04-B100CU-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430647C04-B100CU-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430656C04-B100CU-BK39391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430665C04-B100CU-BK9G9G1アッシュピンクアッシュピンク890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430674C04-B100CU-BKA8A81カーマインカーマイン890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430683C04-B100CU-BKB6B61ブラックブラック890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430699C04-B100CU-BKM6M61ダークグレージュダークグレージュ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430708C04-B100CU-BKQ4Q41ライトオリーブライトオリーブ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430717C04-B100CU-BKQ6Q61ディープグリーンディープグリーン890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430726C04-B100CU-BKT4T41ターコイズターコイズ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430735C04-B100CU-BKT6T61プルシアンブループルシアンブルー890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430744C04-B100CU-BKYKYK1ソフトベージュソフトベージュ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430753C04-B100CU-E10T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430769C04-B100CU-E11S1S1オリーブイエローオリーブイエロー890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430778C04-B100CU-E139391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430787C04-B100CU-E19G9G1アッシュピンクアッシュピンク890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430796C04-B100CU-E1A8A81カーマインカーマイン890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430805C04-B100CU-E1B6B61ブラックブラック890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430814C04-B100CU-E1M6M61ダークグレージュダークグレージュ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430823C04-B100CU-E1Q4Q41ライトオリーブライトオリーブ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430839C04-B100CU-E1Q6Q61ディープグリーンディープグリーン890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430848C04-B100CU-E1T4T41ターコイズターコイズ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430857C04-B100CU-E1T6T61プルシアンブループルシアンブルー890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430866C04-B100CU-E1YKYK1ソフトベージュソフトベージュ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430875C04-B100CW-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430884C04-B100CW-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430893C04-B100CW-BK39391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430909C04-B100CW-BK9G9G1アッシュピンクアッシュピンク890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430918C04-B100CW-BKA8A81カーマインカーマイン890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430927C04-B100CW-BKB6B61ブラックブラック890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430936C04-B100CW-BKM6M61ダークグレージュダークグレージュ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430945C04-B100CW-BKQ4Q41ライトオリーブライトオリーブ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430954C04-B100CW-BKQ6Q61ディープグリーンディープグリーン890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430963C04-B100CW-BKT4T41ターコイズターコイズ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430979C04-B100CW-BKT6T61プルシアンブループルシアンブルー890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430988C04-B100CW-BKYKYK1ソフトベージュソフトベージュ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76430997C04-B100CW-E10T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431006C04-B100CW-E11S1S1オリーブイエローオリーブイエロー890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431015C04-B100CW-E139391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431024C04-B100CW-E19G9G1アッシュピンクアッシュピンク890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431033C04-B100CW-E1A8A81カーマインカーマイン890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431049C04-B100CW-E1B6B61ブラックブラック890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431058C04-B100CW-E1M6M61ダークグレージュダークグレージュ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431067C04-B100CW-E1Q4Q41ライトオリーブライトオリーブ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431076C04-B100CW-E1Q6Q61ディープグリーンディープグリーン890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431085C04-B100CW-E1T4T41ターコイズターコイズ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431094C04-B100CW-E1T6T61プルシアンブループルシアンブルー890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431103C04-B100CW-E1YKYK1ソフトベージュソフトベージュ890~98012.1なし
62,000
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432555C04-B130CU-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ890~98014.2あり
85,200
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432564C04-B130CU-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー890~98014.2あり
85,200
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする