化粧筆 ハイグレードタイプ 濃紺 チークS
チークカラーをきれいにのせたり、ぼかしたり、小ぶりのフィニッシングブラシとして使用することもできる筆です。
全長(mm)150
寸法(mm)金具:45
直径(mm)15
ブラシ丸平
毛丈(mm)35
毛幅(mm)30
毛厚(mm)20
材質(毛)灰リス、山羊(中光鋒)
材質(金具)真鍮18金メッキ
材質(軸)木軸
色(柄)臙脂
質量(g)19
内容量1本
理美容 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76462025 | H5-BG | 76461919 | H5-RG |
![]() |
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 チークS | あかしや | 1本 | ¥3,998 税込¥4,398 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |