カメラ付き冷凍冷蔵庫 296L

カメラ付き冷凍冷蔵庫 296L アイリスオーヤマ

一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、296Lの冷凍冷蔵庫です。「冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、庫内画像を撮影した直近7日間の画像を確認する事ができます。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

付属品アイスシャベル、浄水フィルター 幅(mm)595 ホワイト 質量(g)58000 電源(V)AC100 消費電力(W)140/150/180/1(電動機50/60Hz/電熱装置/LED庫内灯) コード長さ(m)1.9 内容積(L)296/205/91(全体/冷蔵室/冷凍庫) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×600×1890 冷却方式ファン式 年間消費電力量(kWh/年)320 内容量1個
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76462479 IRSN-IC30A-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする