冷蔵庫下床保護パネルSM

冷蔵庫下床保護パネルSM - アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネルSM - アイリスオーヤマ

プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×670×2質量(g)1000材質ポリカーボネート樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)670×670(対応冷蔵庫)容量(L)目安450~550(対応冷蔵庫)幅(mm)670内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76462488RPH-SM
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする