ウルトラワイドモニター(34インチ)

ウルトラワイドモニター(34インチ) アイリスオーヤマ

幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!曲面設計なので、ワイドモニターでも見やすい没入感溢れる映像で、映画も楽しめます。VAパネル搭載で、高コントラストにより、鮮やかで美しい映像を感じられます。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。5段階の調整が可能です。高リフレッシュレートで滑らかな映像を実現し、スピード感のある映像やアクション系の映画も存分に楽しめます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)809×257×511 質量(g)7700 電圧(V)(50/60Hz)AC100 定格消費電力(W)58 解像度3440×1440 VESAマウント(mm)75×75 角度(°)-5~15(チルト) アスペクト比21:9 入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×2、Audio端子×1 リフレッシュレート(Hz)最大144 応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時) 付属品HDMIケーブル、電源コード、六角ボルト(壁掛け金具取り付け用)×4、予備ねじ×1、スタンド、取扱説明書、保証書 色(本体)ブラック サイズ(inch)34 規格UWQHD パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 角度調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76462725 ILD-ACW34WQHD-B
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする