コロコロプロフェッショナルスタンダードスカットカット

コロコロプロフェッショナルスタンダードスカットカット ニトムズ

めくり口がすぐわかる。
スパッときれいに切れる。
オレンジライン入りのコロコロです。

用途カーペット用 テープ幅(mm)160 巻数80 巻き芯内径(mm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット 長さ(m)約13 材質テープ:すじ塗り粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76462366 - 1個(3巻)
オープン
 
 
取扱い終了
76462375 - 1箱(10巻)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76462366 - 48284025 CC0006 CC0006 コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻 ニトムズ 48284025 コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻 ニトムズ 1パック(2巻) 729 税込802 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76462375 - 54813004 CC0007 CC0007 コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻 ニトムズ 54813004 コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻 ニトムズ 1箱 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする