曜日別特売
モノタロウ

キッチンペーパー ソフトパック 80W 3P

キッチンペーパー ソフトパック 80W 3P - モノタロウキッチンペーパー ソフトパック 80W 3P - モノタロウキッチンペーパー ソフトパック 80W 3P - モノタロウキッチンペーパー ソフトパック 80W 3P - モノタロウ
(39件のレビュー)

パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。お得な3個セットです。

用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工)材質パルプ100%寸法(mm)110×225×225規格食品衛生法適合シートサイズ(mm)218×200坪量(g/m2)20内容量1袋(80組×3パック)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76920848-
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76920848
2026-02-05
用途: ハンドタオルとして
製造業

フワフワ感があり、使い勝手がとても良いが、枚数が150枚なので減りが早い。もう少し増やしてもらえたらありがたい。とは言いつつ、かなりの量をリピートしてしまうほどの良さはかなりある。

2026-02-12
用途: さらさら
広瀬こども園その他業種

さらさらしてて手触りが良いいいです。リピートしています。

2025-10-27
用途: 1.揚げ物の油を吸わせる。2.鍋・皿の油汚れをふき取る。3.テーブルの上の汚れをふき取る。
江原登記測量事務所

「吸わせる・ふき取る」の作業には満足しています。ソフトパックなので取り出しにくく、モノタロウのティシュウペーパーの空き箱を再利用して少し取り出しやすくなりました。サイズがあっていたので、良かったです。もう少し使いやすいよう工夫してみようと思っています。

2026-01-22
用途: 手拭き
広瀬こども園その他業種

フワフワ手を拭き心地がいいです。リピートしています。

2025-08-23
用途: 食事の準備
医療・福祉・介護関連業

水気の吸収が、とても良い
1枚での、食品の水切り力、すぐれていて、しかもコスパもイイです。

1が参考にしています
2025-09-26
用途: 作業後の手拭きに使用
その他業種

厚みがありしっかりしている。肌触りも良い。
価格も満足しており、何度もリピート購入してます。

2025-09-30
用途: クーポンの余りがもったいないないので購入
製造業

眼鏡のレンズ拭きやちょっとしたDIYに重宝すると思います。意外にしっかりしているのでオイルゲージの確認やニスの拭き取り、コーキング剤の拭き取りなど、万能です。

2025-10-23
用途: 加工製品の清掃
有限会社岩渕製作所

加工した製品の洗浄後の水気のふき取りに使用。良く水気を吸い取ってくれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする