ワイヤーラック ホワイト 5段 D45cm キャスター付き

ワイヤーラック ホワイト 5段 D45cm キャスター付き ストア・エキスプレス

人気のワイヤーラックをバリエーション豊富に品揃え!
アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:3/8w

耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)全体:200(100/段) キャスターあり 材質(棚板)スチール 高さ(cm)189.1(キャスター装着時) 材質(ポール)スチール 内容量1台
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
※キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76467153 1532-3015 609 457 1891 100
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76467169 1532-3020 904 457 1891 100
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76467178 1532-3025 1212 457 1891 100
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする