スリムネットラック 本体
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)
質量(kg)7.2
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
色白
内容量1台
注意
※ネット棚は傾斜できません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |