木製フラワーボックス

木製フラワーボックス ストア・エキスプレス 木製フラワーボックス ストア・エキスプレス 木製フラワーボックス ストア・エキスプレス 木製フラワーボックス ストア・エキスプレス

カフェスペースやオフィスに最適! 間仕切りにもなるボックス&シェルフ。
上部ボックス内には水受けトレーが付いていてグリーンが飾れます。
ストエキオリジナルでローコストを実現!
ステンレス仕上げの台輪です。
水受けトレー×2枚付き

材質木/低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス 芯材:パーティクルボード 木口:木口テープ 水受けトレー:樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×25×80.9 質量(kg)20.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.9×21.4×15/水受けトレー:38.3×17.8×3.2 ラスティック柄 内容量1台
注意
※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76468219 6269-260
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 770 / 税込 847
北海道地方 数量1につき 1,260 / 税込 1,386
沖縄地方 数量1につき 1,960 / 税込 2,156
離島 数量1につき 1,960 / 税込 2,156

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする