レジ台用中間棚

レジ台用中間棚 ストア・エキスプレス レジ台用中間棚 ストア・エキスプレス レジ台用中間棚 ストア・エキスプレス レジ台用中間棚 ストア・エキスプレス レジ台用中間棚 ストア・エキスプレス

用途レジ台専用中間棚 材質木/低圧メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D)(cm)56×55 質量(kg)14 対応61-427-45(本体別売り)に対応しています。 棚板厚さ(mm)18 幅(cm)56 奥行き(cm)55 内容量1枚
注意
※本体別売。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
5236-2149 76469007
5236-2149 76469007
76469007 5236-2149 エクリュ
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5236-2152 76469016
5236-2152 76469016
76469016 5236-2152 ホワイト
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5236-21155 76469025
5236-21155 76469025
76469025 5236-21155 ダークブラウン
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5236-2156 76469034
5236-2156 76469034
76469034 5236-2156 ラスティック柄
オープン
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする