スリムレジ台用中間棚

スリムレジ台用中間棚 ストア・エキスプレス スリムレジ台用中間棚 ストア・エキスプレス

レイアウトに合わせて組み合わせ自在な木製カウンター。

材質木/低圧メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D)(cm)40.8×35 質量(kg)8 棚板厚さ(mm)20 幅(cm)40.8 奥行き(cm)35 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76469323 5238-2200 エクリュ
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469348 5238-2210 ダークブラウン
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469357 5238-2215 ラスティック柄
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76469339 5238-2205 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする