木製コーナー台
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 木製カウンターと組み合わせてお使いください。カウンターの引き出し・棚が有効にご利用いただけます。可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。(センター位置に取り付けた場合、上下段天地39cm) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×90
質量(kg)20
耐荷重(kg)10/段
天板厚さ(mm)40
棚板厚さ(mm)20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×47.5×80.9(収納)
幅(cm)55
奥行き(cm)55
高さ(cm)90
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,925 / 税込 ¥ 2,118 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,150 / 税込 ¥ 3,465 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,900 / 税込 ¥ 5,390 |
離島 | 数量1につき | ¥ 4,900 / 税込 ¥ 5,390 |