卓上冷風扇
「涼」を持ち運ぶコンパクトでかわいい冷風機。どこでも使えるコードレス仕様。片手で持ち運べる軽量460g。お洒落なLED照明付属で間接照明としても。35dBの静音仕様。水・氷で温度調節可能。手動ルーバーで風向き調整可能。
用途卓上冷風扇、卓上ミニクーラーとして。
消費電力(W)4
タンク容量(L)0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12.7×13.2
質量(kg)0.47
入力DC5V 1A
電池リチウムイオン電池 2000mAh
充電時間(時間)3
連続使用時間(時間)2.5~7
フィルター交換目安約3ヶ月
風量調整風量調節:3段階
付属品充電USBケーブル、給水ボトル、取扱説明書兼保証書
色ホワイト
バッテリー電圧(V)3.7
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 76466487
2023-08-23
- 用途:
- キッチンで使用
コンパクトで持ち運びやすく、静音性にも優れているし、水や氷を追加することで、より涼しくすることもできていいと思います。コンパクトで持ち運びやすいので部屋の中で移動させてもよさそうです。