AC100V/75W 半田ごて(コントローラー付)

AC100V/75W 半田ごて(コントローラー付) エスコ

アナログ表示タイプ
鉛フリーはんだ対応
強力な熱回復特性
こて先別売(EA304AG-1~-38よりお選び下さい。)
EA304AH-1は動作状況を知らせてくれるLEDランプ付(専用こて用スリーブ…EA304AF-1~3)
作業に応じてマイクロ半田ごて、窒素ガス半田ごてをご使用ください。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:75W●電源コードプラグ:3芯ゴムコード、二極接地型プラグ●設定温度:200~450℃●重量:1.2kg●サイズ:80(W)×138(D)×118(H)mm アズワン品番65-2113-10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76508539 EA304AF-10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする