化粧テープ(粘着付)

化粧テープ(粘着付) エスコ 化粧テープ(粘着付) エスコ

表面直接印刷でシート剥がれもなく丈夫で長持ちします。
樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。
強力粘着剤付きなので簡単に貼ることができます。
家具・建具・テーブルの装飾にもお使いいただけます。

仕様●幅:21mm●長さ:2m●厚み:0.3mm●カラー:ライトピーチ●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-2126-79 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76517167 EA440D-2
オープン
325
358 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする