線名札(バインド線付/丸形)

線名札(バインド線付/丸形) エスコ

無地
結束が容易なバインド線タイプ

仕様●商品名:カラーエフ●形状:丸形●札(mm):Φ30●バインド線長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2131-18 内容量1袋(20袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76518996 EA475HD-71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする