29.6L コンテナ(蓋付)

29.6L コンテナ(蓋付) エスコ

フタ一体型のネスティングコンテナー
機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。
積み重ね可能
相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。

仕様●容量:29.6L●外寸(mm):545×345×220●内寸(mm):497×309×200●有効内寸:483×295×192mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)●入数:1個 アズワン品番65-2131-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76519574 EA506AA-96
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76519574 EA506AA-96 76615009 EA506AA-97 EA506AA-97 43.2L コンテナ(蓋付) エスコ 76615009 43.2L コンテナ(蓋付) エスコ 1個 6,570 税込7,227 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする