エスコ エスコの 作業工具 エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス エスコの クランプ U型クランプ U型クランプ 注文コード スイベルヘッド付 最大35°まで傾けることができます。 樹脂グリップ付 仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1206●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):3750●材質:スチール アズワン品番65-2137-48 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA526B-49 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76523555 EA526B-49 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売 税込¥2,198~ ¥1,998~ スイベルナット ニューストロング販売 税込¥725 ¥659 バスケットへ 中間クランプ 共立電機 税込¥3,518~ ¥3,198~ L型クランプ Linc 税込¥1,538~ ¥1,398~ L型クランプ SUN UP 税込¥2,088~ ¥1,898~ 神速クランプ SUN UP 税込¥615~ ¥559~ コーナークランプ BeHAUS 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 中間クランプジョイント(1015) NSK(ナカニシ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ スプリングクランプ シンワ測定 税込¥208~ ¥189~ バークランプ シンワ測定 税込¥1,868~ ¥1,698~ PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 税込¥16,500 ¥15,000 バスケットへ マルチアングルバイス SSPOWER 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO 税込¥62,678~ ¥56,980~ (1) マルチテーブル FESTOOL 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ 精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具バイス/クランプ/ハンドプレスクランプその他クランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランプ」にはこんなカテゴリがあります シャコ万力 Lクランプ/F型クランプ スプリングクランプ バークランプ アングルクランプ/コーナークランプ その他クランプ 絶縁クランプ シェアする マイページ 最近見た商品