溶接クランプ

溶接クランプ エスコ 溶接クランプ エスコ 溶接クランプ エスコ

クランプベースはボルトまたは溶接して固定してください。

仕様●口の開き(mm):215●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1179●レールサイズ:30×14mm●重量:3.6kg●スピンドル径:3/4” アズワン品番65-2137-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76523634 EA526CB-1
オープン
17,200
18,920 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする