クランプ(重作業用)

クランプ(重作業用) エスコ クランプ(重作業用) エスコ クランプ(重作業用) エスコ クランプ(重作業用) エスコ クランプ(重作業用) エスコ

重作業用の頑丈なクランプ

仕様●口の開き(mm):0~114●口の深さ(mm):70●荷重(kgf):9072●材質:鍛造鉄●スピンドル径:7/8”(22mm)●重量:4.5kg アズワン品番65-2137-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76523659 EA526VA-114
オープン
31,000
34,100 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする