ホグリングプライヤー(C型)

ホグリングプライヤー(C型) エスコ ホグリングプライヤー(C型) エスコ

ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。

仕様●全長:224mm●重量:600g●適応リング:EA952BR-51~-52B アズワン品番65-2138-71 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76524438 EA532XA-3
オープン
10,700
11,770 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする