エスコ
精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)
ロングハンドル
オーバル
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。
超硬刃
仕様
●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32~0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド
アズワン品番
65-2138-99
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524675
EA535TS-4
オープン
¥
29,300
¥32,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください