はさみ・金切(プロ用/横葺切)
横葺切
横葺切とは、横葺成型板の切断や加工、ハゼの重ね切りや切り込み、上下ハゼの横裂きなどに使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:290mm●刃長:56mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-43
内容量1丁