はさみ・金切(プロ用/新縦切)
新縦切
新縦切とは、従来の縦切の裏を削る事で逃げを取り、鋼板をスムーズにかわして切れます。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:295mm●刃長:71mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:630g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-45
内容量1丁