エスコ エスコの 作業工具 エスコの ハサミ エスコの 板金鋏/金切ハサミ はさみ・金切(プロ用/直線刃) はさみ・金切(プロ用/直線刃) 注文コード 76528087 注文コード 76528087 注文コード 76528087 直線刃 平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。 仕様●全長:310mm●刃長:55mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:750g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 アズワン品番65-2142-46 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA544RD-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76528087 EA544RD-3 オープン ¥30,700 ¥30,700 ¥33,770 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 波板切鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 万能鋏カーブ TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 厚物用切箸 柳刃 日平機器 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ デザインはさみ 先細 木村刃物 税込¥923 ¥839 バスケットへ 倍力万能ハサミ Basic Tool 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おりこうなハサミ エンジニア 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ クラフト鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥868 ¥789 バスケットへ ジョッキン一式セット イージーエス 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ユニバーサルジョイント 6.3mm JTC 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ユニバーサルジョイント 9.5mm JTC 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ユニバーサルジョイント3個セット JTC 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ユニバーサルジョイント 12.7mm JTC 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ラチェット修理キット 東日製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ 大型クサビ モノタロウ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト 税込¥6,158 ¥5,598 ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM DAYTONA(デイトナ) 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ板金鋏/金切ハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品