ナイフ替刃(EA589AA-56用/両刃)

ナイフ替刃(EA589AA-56用/両刃) エスコ ナイフ替刃(EA589AA-56用/両刃) エスコ

EA589AA-56用

仕様●刃長(mm):51.5●刃幅(mm):5.7●刃厚(mm):0.63●材質:スチール●入数:10枚●仕様:両刃 アズワン品番65-2151-86 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76535367 EA589AA-57
オープン
4,580
5,038 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする