エスコ エスコの 作業工具 エスコの カッター エスコの カッター替刃 [EA589AH-27・-28用] 替刃 [EA589AH-27・-28用] 替刃 注文コード 76535525 注文コード 76535525 [EA589AH-27/-28用]替刃 仕様●刃長(mm):100●刃幅(mm):18●刃厚(mm):0.5●入数:5枚 アズワン品番65-2152-03 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA589AH-42 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76535525 EA589AH-42 オープン ¥655 ¥655 ¥721 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥2,998 ¥2,998 バスケットへ ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,298 ¥3,298 バスケットへ セラミックユーティリティ替刃 替刃 Slice(スライス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 伸縮式スクレッパー JTC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ユーティリティナイフ TOUGH BUILT 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILT 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アンギュラーカッター HIT(ヒット) 税込¥13,948~ ¥12,680~ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ カッター EXL オルファ 税込¥394 ¥358 バスケットへ カッター NXL オルファ 税込¥416 ¥378 バスケットへ カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ カッターポキットコンパクトプロ 井上工具 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ スタビガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬刃スクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッターカッター替刃カッターナイフ用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります カッターナイフ用 デザインナイフ用 プラスチックカッター用 ロータリーカッター用 その他替刃 シェアする マイページ 最近見た商品