カッターナイフ(自動収納式/金属探知反応)
左・右利き兼用
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。
自動収納式
本体は無塗装のため、剥離し混入するリスクを最小限にします。
仕様●刃長:39mm●刃幅:18.4mm●刃厚:0.3mm●全長:100mm●材質:刃:ステンレス鋼本体:ステンレススチール●切削深さ:8.5mm
アズワン品番65-2152-36
内容量1本
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05