DC18.0V マイクロソー(本体のみ/充電式)
外樹木の枝払いや木板切断に最適
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用
ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売)●充電時間:80%充電:約40分フル充電:約60分●サイズ:270×110×85(H)mm●重量:0.7kg●回転数:0~7000rpm●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード●振動3軸合成値:木材切断時2.5m/s2
アズワン品番65-2153-19
内容量1台
注意
※バッテリー、充電池は別売です。