LANケーブルテスター(PORT Finder 機能搭載
ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。
TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。
UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。
ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。
トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。
テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-2167-29
内容量1個