溶接基準点ゲージ

溶接基準点ゲージ エスコ 溶接基準点ゲージ エスコ 溶接基準点ゲージ エスコ 溶接基準点ゲージ エスコ 溶接基準点ゲージ エスコ

溶接された角からの長さ測定に。
すみ肉に隠れた角から、基準点(100mm)に位置を割り出すことができます。
収納に便利なビニールケース付

仕様●使用範囲:60°~120°(交点角度)●精度:±0.5mm●重量:240g●材質:ステンレス アズワン品番65-2169-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76548719 EA719K-91
オープン
18,000
19,800 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする