メジャー(マグネット爪/ホルダー付)

メジャー(マグネット爪/ホルダー付) エスコ

JIS1級品
両面目盛
金属ボディとしては世界最小・最軽量のコンパクトボディ
0店補正移動爪
マグネット爪・コンベックホルダー・ストラップ付
455mmピッチスタッドマーク付

仕様●全長:7.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス●重量:380g テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)7.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76548868 EA720HP-175
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする