測量ロッド(アルミ製/ジョイント式)
ジョイント式なのでコンパクトに持ち運び可能。
ロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。
縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●<セット内容>:測量ロット(EA720ME-81)×1本測量ロッド(EA720ME-82)×1本ジョイント金具(EA720ME-86)×1個エンドキャップ×2個●サイズ(W×D×H)mm:測量ロッド:60×1000×6ジョイント金具:170×60×2.8エンドキャップ:60×15×6●重量(kg):0.82●材質:ロッド:アルミジョイント金具:ステンレス
アズワン品番65-2169-87
内容量1セット
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |