粘着付・幅広目盛テープ(逆目盛)

粘着付・幅広目盛テープ(逆目盛) エスコ 粘着付・幅広目盛テープ(逆目盛) エスコ

逆目盛タイプ
粘着テープ付目盛テープ
アクリル樹脂コート
数字が大きく見やすい。
裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。
作業台の基準目盛に。

仕様●全長:3m●幅:25mm●厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)●重量:90g●テープ材質:スチール アズワン品番65-2170-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76549193 EA720YY-63
オープン
1,720
1,892 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする