レベル(測量ポール・ピンポール用)
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
内容量1個
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76549254 | EA721JS-1 | 64071675 | 76065 |
|
ミニレベル Revo クリップ型 | シンワ測定 | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29