勾配計
ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。
大型気泡管を採用しました。
回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。
変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
表裏どちらでも使用可能です。
仕様●測定範囲:2°~90°●感度:0.35mm/m=0.0201°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●サイズ(W×D×H)mm:240×20×120●重量:120g
アズワン品番65-2170-42
内容量1個
水準器/水平器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03