勾配計(マグネット付)
変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×18.5×107●感度:2.0mm/m=0.1146°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)透明カバー:ポリスチレン樹脂指針:アルミ●重量:115g●測定範囲:0~90°
アズワン品番65-2170-43
内容量1個
水準器/水平器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03