曜日別特売

100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) - エスコ

締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応

仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmアズワン品番65-2172-46RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76551004EA723WB-2
オープン
45,000
49,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする