[EA725T-137用] ゲージホルダー(アームのみ)
仕様●支柱:300mm●柱径:Φ20mm(支柱)●アーム径:Φ14mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ6.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):1000●仕様:アーム
アズワン品番65-2175-44
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10