CO2・温度・湿度データロガー(無線式)

CO2・温度・湿度データロガー(無線式) エスコ CO2・温度・湿度データロガー(無線式) エスコ CO2・温度・湿度データロガー(無線式) エスコ CO2・温度・湿度データロガー(無線式) エスコ

換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善
混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避
専用アプリで詳細表示や通知も
工事不要で設置が簡単
信頼性の高いCO2センサ搭載
コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。

仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。 アズワン品番65-2177-06 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76555116 EA742GC-51
オープン
75,000
82,500 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする