0/+50℃室内空気品質測定プローブ

0/+50℃室内空気品質測定プローブ エスコ 0/+50℃室内空気品質測定プローブ エスコ 0/+50℃室内空気品質測定プローブ エスコ

【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】
マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。
IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。
校正データ内蔵
CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。
EC規則:2014/30/EU

用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。 仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K アズワン品番65-2177-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76555317 EA743AM-2A
オープン
91,000
100,100 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする