x2.5 ヘッドルーペ
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
軽量で首への負担が少なく、作業の疲れを軽減します。
仕様●倍率:2.5倍●レンズサイズ:28×75mm●重量:95g●レンズ:プラスチック●サイズ:220×200×40mm
アズワン品番65-2176-84
内容量1個
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76555703 | EA756HE-1 | 76555746 | EA756HE-2 |
![]() |
x2.2/x3.3 ヘッドルーペ | エスコ | 1個 | ¥1,860 税込¥2,046 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |