マグネット付ライト(LED電球付)

マグネット付ライト(LED電球付) エスコ

電球付属
磁力により平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
よりコンパクトに より鮮やかに 対象物へストレートに光を照射!
工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。
加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。
マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。
狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。

仕様●電源:AC100V●電球:AC100V、7.3W以下●明るさ:325ルーメン●高さ:387mm●重量:1.5kg●吸着力:80kgf●コード長:1.6m●口金:E26●材質:難燃性樹脂、鉄、磁石●サイズ(W×D×H)mm:95×164.5×387●付属品:電球 アズワン品番65-2186-91 内容量1台
注意
※白熱球の使用は不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76556963 EA761XF-1AA
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする